Set de chei combinate cu clichet OPEN-RATCH TCS 17/5 8 - 19 5 buc.

Cod articol: 96830650
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96830650
EAN / GTIN 4018754328178
Număr producător 96830650
L-Număr L60010 7690

Descriere

Descriere:

  • Set de chei cu capăt deschis cu inel cu clichet, cu dimensiuni metrice, egale ale cheii
  • Partea inelară dreaptă, partea maxilarului înclinată cu 15°
  • Conexiune crescută între gură și arbore
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Strângere dreapta-stânga prin comutarea pe partea inelului
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Integrat în siguranță în sistemul de control al sculelor (TCS), sistemul modular de inserție a sculelor
Conținut 5 părți:
  • 5 cheie cu capăt deschis cu inel cu clichet nr. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 5
  • Gama: 8 - 19
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Conținut: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături