Cheie dublă cu capătul deschis i.TCS Nr.TCS 10+13+24/30 3/3 30pcs.

Cod articol: 96830605
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96830605
EAN / GTIN 4018754162536
Număr producător 96830605
L-Număr L60010 3197

Descriere

Descriere:

  • 530 x 350 x 75 mm
Conținut 30 părți:
  • 9 cheie dublă cu capăt deschis nr. 10:6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
  • 20 cheie cu capăt deschis nr. 13:6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 cheie inelară dublă dimensiune 24:10 x 11 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 30
  • Diviziunea sertarului: 3/3
  • Înălțime mm (h): 55 mm
  • Lungime [mm): 535 mm
  • Greutate: 3724 g
  • Lățime mm (b): 355 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături