Set de scule nr.TCS 1/4 inch + 10760CV QR 1/3 27 buc.

Cod articol: 96830364
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
Execuţie mit Werkzeugsortiment
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96830364
EAN / GTIN 4018754291762
Număr producător 96830364

Descriere

Descriere:

  • 175 x 350 x 43 mm
Conținut 27 părți:
  • 10 prize 1/4″ nr. 40:5,5; 9; 7; 8; 6; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 QuickRelease Mâner de împingere 1/4″ Nr. 400QR:L. 150 mm
  • 1 QuickRelease Mâner transversal 1/4″ Nr. 404QR:L.116 mm
  • 2 extensii QuickRelease 1/4″ No. 405QR:L. 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease îmbinare universală 1/4″ Nr. 407QR:1/4″ pătrat exterior 38 mm
  • Suport de 1 biți 1/4″ Nr. 412:L.25 mm
  • 1 QuickRelease clichet cu dinți fini 1/4″ No. 415QR N:1/4″ pătrat exterior
  • 10 șurubelniță unghiulară nr. 10760 CV:1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10; 12 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 27
  • Diviziunea sertarului: 1/3
  • Înălțime mm (h): 37 mm
  • Lungime [mm): 350 mm
  • Greutate: 987 g
  • Lățime mm (b): 175 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături