3/8″ unealtă i.TCS nr.TCS 456/16/4 MF 1/3 20 buc.

Cod articol: 96830357
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96830357
    EAN / GTIN 4018754175284
    Număr producător 96830357
    L-Număr L60010 3236

    Descriere

    Descriere:

    • 175 x 350 x 45 mm
    Conținut 20 părți:
    • 16 inserții de soclu 3/8″ Nr. 456: 3/8″ pătrat interior 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
    • 2 extensii 3/8″ Nr. 427: L.125; 240 mm
    • 1 îmbinare universală 3/8″ Nr. 428: L. 46 mm
    • 1 clichet 3/8″ Nr. 435: L.193 mm

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 20
    • Diviziunea sertarului: 1/3
    • Înălțime mm (h): 45 mm
    • Lungime [mm): 350 mm
    • Greutate: 1123 g
    • Lățime mm (b): 175 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături