1/2″ Set de chei i.TCS Nr.TCS 50/52/30/6 MF 2/3 36 buc.

Cod articol: 96830354
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
    Execuţie mit Werkzeugsortiment
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96830354
    EAN / GTIN 4018754175253
    Număr producător 96830354
    L-Număr L60010 4000

    Descriere

    Descriere:

    • 350 x 350 x 70 mm
    Conținut 36 părți:
    • 11 prize 1/2″ nr. 50:10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm
    • 13 prize 1/2″ nr. 52:12; 19; 17; 18; 13; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
    • 6 inserții INHEX nr. 54:5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
    • 1 Mâner transversal 1/2″ Nr. 506:L.300 mm
    • 2 extensii 1/2″ Nr. 509:L.130; 255 mm
    • 1 îmbinare universală 1/2″ Nr. 510:L. 71 mm
    • 1 clichet 1/2″ No. 512:L.265.5 mm
    • Reductorul nr. 1 513:3/8″ pătrat exterior 1/2″ pătrat interior

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 36
    • Diviziunea sertarului: 2/3
    • Înălțime mm (h): 70 mm
    • Lungime [mm): 350 mm
    • Greutate: 4604 g
    • Lățime mm (b): 350 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături