Inserție TCS TCS 6 821/7 7 buc.

Cod articol: 96830269
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
    Cod articol 96830269
    EAN / GTIN 4018754335602
    Număr producător 96830269
    L-Număr L60010 7783

    Descriere

    Descriere:

    Conținut, 7 părți:
    • 1 Ciocan Locksmith Nr. 10961: 500 g..
    • 1 ciocan moale nr. 10959: 35 mm
    • 1 daltă plată nr. 102/175: 175 mm
    • Driver cu 1 pini nr. 108/150: 150 x 6 mm
    • 1 granulație dimensiune 105/100: 100 x 10 mm
    • Șurubelniță cu 1 pini nr. 109/6: 3,4 mm
    • 1 Thru-Driver No. 104/120: 120 x 4 mm

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 7
    • Diviziunea sertarului: 1/3
    • Înălțime mm (h): 40 mm
    • Lungime [mm): 360 mm
    • Lățime mm (b): 180 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături