Inserție TCS TCS 5 821/27 27 buc.

Cod articol: 96830268
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
Cod articol 96830268
EAN / GTIN 4018754335596
Număr producător 96830268

Descriere

Descriere:

Conținut, 27 părți:
  • 1 șurubelniță electronică cu lamă plată nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 șurubelniță cu lamă plată nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 șurubelniță Phillips nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 cuțit de cablu nr. 12320
    • 1 curea de rolă nr. 12935/3: 3 m.
    • 1 mini ridicător magnetic nr. 12600: 270 g.
    • 1 scara de legătură din lemn nr. 13111: 2 m.
    • 1 set de șurubelnițe TORX® No. 10771/8 cu cap sferic : 8 piese
    • 1 set de șurubelnițe cu cap sferic cu hexagon nr. 10767/9: 9-bucata

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 27
  • Diviziunea sertarului: 2/3
  • Înălțime mm (h): 40 mm
  • Lungime [mm): 360 mm
  • Lățime mm (b): 370 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături