Inserție TCS TCS 1 821/38 38 buc.

Cod articol: 96830264
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
    Cod articol 96830264
    EAN / GTIN 4018754335428
    Număr producător 96830264
    L-Număr L60010 7536

    Descriere

    Descriere:

    Conținut, 38 părți:
    • 11 socluri hexagonale 1/4″ Nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 socluri hexagonale 1/2″ Nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 extensii QuickRelease, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet No. 415QR N: 1/4″
    • Conector pe 1 biți nr. 3116
      • 2 extensii QuickRelease, 1/2″ nr. 509QR: 130; 255 mm
      • 1 QuickRelease Ratchet No. 512QR N: 1/2″
      • 1 partea de tranziție nr. 410: 1/4 la 1/2″
      • 1 partea de tranziție nr. 513: 1/2 la 3/8″
      • Suport de 1 biți nr. 412: 1/4″

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 38
    • Diviziunea sertarului: 2/3
    • Înălțime mm (h): 55 mm
    • Lungime [mm): 355 mm
    • Lățime mm (b): 369 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături