Cheie i.TCS Nr.TCS 12+13+14/29 3/3 29 buc.

Cod articol: 96830193
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96830193
    EAN / GTIN 4018754170401
    Număr producător 96830193
    L-Număr L60010 3578

    Descriere

    Descriere:

    • 530 x 350 x 80 mm
    • Conținut: 29 părți
    • Cheie inelară cu capăt deschis nr. 12: 5,5; 12; 14 mm
    • Cheie inelară cu capăt deschis nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm
    • Cheie inelară cu capăt deschis nr. 14: 17 mm

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 29
    • Diviziunea sertarului: 3/3
    • Înălțime mm (h): 80 mm
    • Lungime [mm): 350 mm
    • Greutate: 3752 g
    • Lățime mm (b): 530 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături