Instrument i.TCS Nr.TCS 40/45/50/50/89/19 3/3 91 buc.

Cod articol: 96830192
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96830192
EAN / GTIN 4018754170395
Număr producător 96830192
L-Număr L60010 3297

Descriere

Descriere:

  • 530 x 350 x 70 mm
Conținut 108 părți:
  • 13 prize 1/4″ nr. 40: 3,5; 5,5; 4,5; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 5 INSERȚII SOCLU 1/4″, TORX NR. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 4 inserții INHEX 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 Mâner de împingere 1/4″ Nr. 400:L. 150 mm
  • 1 Mâner transversal 1/4″ Nr. 404:L.116 mm
  • 1 prelungire 1/4″ Nr. 405:L. 150 mm
  • 1 îmbinare universală 1/4″ Nr. 407:L.38 mm
  • 1 piesă de extindere nr. 409M:3/8″ pătrat exterior 1/4″ pătrat interior
  • 1 Ratchet 1/4″ No. 415:L.
  • Clichet cu dinți fini pe 1 biți 1/4″ Nr. 415SGB N:L.117 mm
  • 12 prize 3/8″ nr. 45: 8; 12; 10; 11; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 3 inserții soclu 3/8″ Nr. 45TX: E10; E12; E14
  • 1 inserții cu soclu 3/8″ Nr. 46:3/8″ pătrat interior 20,8 mm-13/16″
  • 6 inserții INHEX 3/8″ Nr. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
  • 1 Mâner transversal 3/8″ Nr. 425:L.165 mm
  • 2 extensii 3/8″ Nr. 427:L. 76; 240 mm
  • 1 îmbinare universală 3/8″ Nr. 428:L. 46 mm
  • 1 piesă de extindere nr. 432M:1/2″ pătrat exterior 3/8″ pătrat interior
  • 1 clichet 3/8″ Nr. 435:L.193 mm
  • 7 prize 1/2″ nr. 50: 19; 27; 22; 24; 21; 30; 32 mm
  • 5 INSERȚII DE SOCLU 1/2″ NR. 50TX: E11; E16; E18; E20; E24
  • 9 prize 1/2″ nr. 52: 16; 22; 18; 19; 17; 24; 27; 30; 32 mm
  • 4 inserții INHEX 1/2″ Nr. 54: 6; 7; 8; 10 mm
  • 4 inserții de șurubelniță 1/2″ Nr. 54TX: T45; T50; T55; T60
  • 4 inserții de șurubelniță 1/2″ Nr. 54X: M6; M8; M12; M14
  • 1 Mâner transversal 1/2″ Nr. 506:L.300 mm
  • 2 extensii 1/2″ Nr. 509:L.130; 255 mm
  • 1 îmbinare universală 1/2″ Nr. 510:L. 71 mm
  • 1 clichet 1/2″ No. 512:L.265.5 mm
  • 1 piesă de extindere nr. 514m:3/4″ pătrat exterior 1/2″ pătrat interior
  • 5 biți TORX Nr. 1410-1427:T6; T7; T8; T9; T25 (65 mm)
  • 7 BIȚI TORX NR. 1440-1446:T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 91
  • Diviziunea sertarului: 3/3
  • Înălțime mm (h): 70 mm
  • Lungime [mm): 350 mm
  • Greutate: 7770 g
  • Lățime mm (b): 530 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături