Set de chei i.TCS Nr.TCS WT 40/4008/10/9 39 buc.

Cod articol: 96830132
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
    Execuţie mit Werkzeugsortiment
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96830132
    EAN / GTIN 4018754248872
    Număr producător 96830132
    L-Număr L60010 5831

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru raftul detașabil al căruciorului cu scule nr. 13217
    • Nu poate fi combinat cu capac transparent 13217 ta
    • 455 x 240 x 30 mm
    Conținut 39 părți:
    • 10 prize 1/4″ nr. 40: 4; 7; 5; 6; 4,5; 8; 10; 11; 12; 13 mm
    • 2 QuickRelease Extension 1/4″ No. 405QR/2 (L. 54 mm); No. 405QR/6 (L. 150 mm)
    • 1 QuickRelease îmbinare universală 1/4″ Nr. 407QR : L. 38 mm
    • Suport de 1 biți 1/4″ Nr. 412: soclu hexagonal 1/4″, L.25 mm
    • 1 dinte fin ratch1/4″ Nr. 415QR N: L.117 mm
    • 1 biți cutie nr. 1204/21-1: 4 x PH; 4 x PZ; 9 x TORX®; 3 X soclu hexagonal
    • Conector pe 1 biți, operat manual 1/4″ Nr. 3115/1: L.50 mm
    • Șurubelnițe cu clichet pe 2 biți 1/4″ Nr. 4008-1: Dimensiunea 1; 2

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 39
    • Înălțime mm (h): 55 mm
    • Lungime [mm): 460 mm
    • Greutate: 985 g
    • Lățime mm (b): 250 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături