Set de clești nr.TCS WT 6501-6602/7-1 7 buc.

Cod articol: 96830131
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
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96830131
EAN / GTIN 4018754248865
Număr producător 96830131
L-Număr L60010 5966

Descriere

Descriere:

  • Pentru sertarele troliului de scule nr. 13217
  • 460 x 250 x 30 mm
Conținut 7 părți:
  • 1 clește combinat nr. 6501: L. 180 mm
  • 1 clește cu vârf cu muchie tăietoare nr. 6529: L.200 mm
  • 2 clește de siguranță nr. 6543: J2, L. 180 mm; nr. 6545: A2, L. 180 mm
  • 1 clește pompă de apă nr. 6551: L.240 mm
  • 1 Clește de sârmă cu răsucire nr. 6575: L. 230 mm
  • 1 forță de tăiere laterală nr. 6602: L.160 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 7
  • Înălțime mm (h): 30 mm
  • Lungime [mm): 460 mm
  • Greutate: 1655 g
  • Lățime mm (b): 260 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături