Set de șurubelnițe DRALL+ i.TCS Nr.TCS WT 4650-4665-1 20 buc.

Cod articol: 96830129
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
    Execuţie mit Werkzeugsortiment
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96830129
    EAN / GTIN 4018754248841
    Număr producător 96830129
    L-Număr L60010 5798

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru sertarele troliului de scule nr. 13217
    • 460 x 250 x 60 mm
    Conținut 20 părți:
    • 5 ȘURUBELNIȚĂ TORX® NR. 4650: T10; T15; T20; T25; T30
    • 3 șurubelniță electrică nr. 4660 VDE: dimensiunea 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); dimensiunea 3 (0,6 x 3,5 x 5,5 mm); dimensiunea 5 (1,0 x 100 x 125 mm)
    • 3 șurubelniță Phillips nr. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
    • 1 set de șurubelnițe unghiulare nr. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 20
    • Greutate: 1320 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături