Instrument i.TCS Nr.TCS WT 40/45/46/37/14 51 buc.

Cod articol: 96830123
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
    Execuţie mit Werkzeugsortiment
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96830123
    EAN / GTIN 4018754248780
    Număr producător 96830123
    L-Număr L60010 5822

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru raftul detașabil al căruciorului cu scule nr. 13217
    • Nu poate fi combinat cu capac transparent 13217 ta
    • 455 x 240 x 30 mm
    Conținut 51 părți:
    • 10 prize 1/4″ nr. 40AD: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 10 prize 1/4″ nr. 40aDL: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 5 inserții tubulare articulate 1/4″ Nr. 402A: 1/4; 5/2; 3/8; 7/16; 1/16″
    • 2 QuickRelease Extensions 1/4″ No. 405QR/2 : L. 54 mm; No . 405QR/6: L. 150 mm
    • 1 QuickRelease îmbinare universală 1/4″ Nr. 407QR: L. 38 mm
    • 1 piesă de extindere nr. 409M 1/4″pătrat interior la pătrat exterior 3/8″
    • Suport de 1 biți 1/4″ Nr. 412: soclu hexagonal 1/4″, L.25 mm
    • 1 QuickRelease clichet cu dinți fini 1/4″ No. 415QR N: L.117 mm
    • 1 QuickRelease clichet cu dinți fini 1/4″ No. 415SGB N: L.117 mm
    • 8 prize 3/8″ nr. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″
    • 4 inserții soclu 3/8″ Nr. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
    • 2 extensii QuickRelease 3/8″ Nr. 427QR/3: L. 76 mm; Nr. 427QR/10: L.240 mm
    • 1 QuickRelease îmbinare universală nr. 428QR: L. 46 mm
    • Reductorul 1 nr. 431: pătrat interior de 3/8″ la pătrat exterior de 1/4″
    • 1 piesa de extindere nr. 432M: 3/8″pătrat interior la 1/2″ pătrat exterior
    • 1 QuickRelease clichet cu dinți fini 3/8″ Nr. 435QR N: L.193 mm
    • Suport pentru 1 biți 3/8″ Nr. 443:5/16″, soclu hexagonal L.32 mm

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 51
    • Înălțime mm (h): 60 mm
    • Lungime [mm): 460 mm
    • Greutate: 2500 g
    • Lățime mm (b): 250 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături