Dispozitiv de rabatare şi reglare pe înălţime cu menghină 100 mm

Cod articol: 967565 100
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului de menghină (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniul de reglare pe înălţime 132 mm
    Înălţime când este rabatat 296 mm
    Greutate 21 kg
    Tip produs Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălţime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 967565 100
    EAN / GTIN 4045197806642
    Număr producător 967565 100

    Descriere

    Execuţie:

    Construcţie cu piesă forjată / din oţel stabilă şi foarte rezistentă. Silenţiozitate ridicată şi ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Fixare extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Fixare rapidă în orice poziţie dorită cu ajutorul pârghiei de strângere de siguranţă.
    Funcţia de siguranţă: Menghina poate fi rabatată doar în jos în poziţia corectă (când bolţul de fixare este blocat în fanta ţevii de ridicare).

    Avantaj:

    • Menghina poate fi rotită în combinaţie cu dispozitivul de reglare pe înălţime la 360°, fără un disc rotativ suplimentar.
    • Suprafaţă liberă de lucru datorită rabatării sub blatul de lucru.
    • Datorită montării într-o carcasă cu uşă cu încuietoare, dispozitivul de rabatare şi reglare pe înălţime poate fi protejat împotriva hoţilor (carcasă la cerere).

    Aplicaţie:

    Pentru adaptarea menghinei cu precizie în centimetri la înălţimea de lucru ideală din punct de vedere ergonomic.

    Livrare:

    Inclusiv elemente de fixare pentru montare sub blatul de lucru.
    Menghină Cod 967100 Ref. 100.

    Culoare:

    Gri argintiu

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături