Dispozitiv de reglare pe înălţime pentru menghină Cod 967260 150

Cod articol: 967550 150
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniul de reglare pe înălţime 242 mm
Reglabil prin placa mesei de lucru 93 mm - 335 mm
Recomandat pentru menghină Ref. 150
Greutate 11,5 kg
Tip produs Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălţime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967550 150
EAN / GTIN 4045197694577
Număr producător 967550 150

Descriere

Execuţie:

Construcţie cu piesă forjată / din oţel stabilă şi foarte rezistentă. Silenţiozitate ridicată şi ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Fixare extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Un arc cu gaz comprimat are rolul de compensare a greutăţii la reglarea pe înălţime a menghinei. Fixare rapidă în orice poziţie dorită cu ajutorul pârghiei de strângere de siguranţă.

Avantaj:

În combinaţie cu dispozitivul de reglare pe înălţime, menghina poate fi rotită la 360° fără disc rotativ suplimentar, pentru a aduce piesa în poziţia de lucru cea mai convenabilă. La toate mişcările de ridicare şi rabatare se respectă distanţa de siguranţă de 25 mm prevăzută în DIN 31001 partea 1.

Aplicaţie:

Pentru adaptarea cu precizie la centimetru a menghinei la înălţimea de lucru ideală (deosebit de important pentru ateliere de învăţat şi ateliere-şcoală).

Adaptat pentru:

Menghine paralele Holex Cod 967260.

Livrare:

Inclusiv toate şuruburile de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu

Descărcări și documente

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Recomandat pentru menghină Ref. Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături