Dispozitiv de reglare pe înălţime pentru menghină Cod 967100 / 7110, Recomandat pentru menghină Ref.: 100

Cod articol: 967520 100
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru menghină Ref. Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniul de reglare pe înălţime 242 mm
Reglabil prin placa mesei de lucru 93 mm - 335 mm
Recomandat pentru menghină Ref. 100
Greutate 10,3 kg
Tip produs Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălţime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967520 100
EAN / GTIN 4045197694461
Număr producător 967520 100

Descriere

Execuţie:

Construcţie cu piesă forjată / din oţel stabilă şi foarte rezistentă. Silenţiozitate ridicată şi ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Fixare extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Un arc cu gaz comprimat are rolul de compensare a greutăţii la reglarea pe înălţime a menghinei. Fixare rapidă în orice poziţie dorită cu ajutorul pârghiei de strângere de siguranţă.

Avantaj:

În combinaţie cu dispozitivul de reglare pe înălţime, menghina poate fi rotită la 360° fără disc rotativ suplimentar, pentru a aduce piesa în poziţia de lucru cea mai convenabilă. La toate mişcările de ridicare şi rabatare se respectă distanţa de siguranţă de 25 mm prevăzută în DIN 31001 partea 1.

Aplicaţie:

Pentru adaptarea cu precizie la centimetru a menghinei la înălţimea de lucru ideală (deosebit de important pentru ateliere de învăţat şi ateliere-şcoală).

Adaptat pentru:

Menghine paralele GARANT Cod 967100; 967110.

Livrare:

Inclusiv toate şuruburile de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături