Dispozitiv de reglare pe înălţime pentru menghină Cod 967000 125

Cod articol: 967500 125
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru menghină Ref. Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniul de reglare pe înălţime 242 mm
Reglabil prin placa mesei de lucru 93 mm - 335 mm
Recomandat pentru menghină Ref. 125
Greutate 12,9 kg
Tip produs Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălţime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967500 125
EAN / GTIN 4045197694430
Număr producător 967500 125

Descriere

Execuţie:

Construcţie cu piesă forjată / din oţel stabilă şi foarte rezistentă. Silenţiozitate ridicată şi ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Fixare extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Un arc cu gaz comprimat are rolul de compensare a greutăţii la reglarea pe înălţime a menghinei. Fixare rapidă în orice poziţie dorită cu ajutorul pârghiei de strângere de siguranţă.

Avantaj:

În combinaţie cu dispozitivul de reglare pe înălţime, menghina poate fi rotită la 360° fără disc rotativ suplimentar, pentru a aduce piesa în poziţia de lucru cea mai convenabilă. La toate mişcările de ridicare şi rabatare se respectă distanţa de siguranţă de 25 mm prevăzută în DIN 31001 partea 1.

Aplicaţie:

Pentru adaptarea cu precizie la centimetru a menghinei la înălţimea de lucru ideală (deosebit de important pentru ateliere de învăţat şi ateliere-şcoală).

Adaptat pentru:

Menghine paralele GARANT Cod 967000.

Livrare:

Inclusiv toate şuruburile de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu

Notă:

Coloană verticală și pentru menghina originală LEINEN (nu LEINEN-JUNIOR Cod 967060).

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături