Set de scule KABELEX® Nr.1700 MAN/VOLVO KN 14 buc.

Cod articol: 96747208
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă pentru tragerea cablului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96747208
EAN / GTIN 4018754260515
Număr producător 96747208
L-Număr L60010 5785

Descriere

Descriere:

  • Pentru MAN/Volvo, camioane Mercedes-Benz
Conținut 14 părți:
  • Cod 1501, 1502, 1503, 1506: Scule de presare pentru dimensiunile de contact D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) și 4,0 mm
  • Cod 1511, 1512, 1513, 1516: Demontarea manșoanelor pentru dimensiunile de contact D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) și 4,0 mm
  • Cod 1523: Manșon de montare (ABS)
  • Nr. 1553, 1591: Scule de deblocare pentru dimensiuni de contact contact contacte plate contact 2,8 și 5,8 mm
  • Cod 1576: Instrument de deblocare pentru conectori plat fără cutie contacte plat contact plat 2,8 mm
  • Cod 1577: Instrumentul de deblocare VKR box contact Flat contact
  • Nr. 1577-1: Instrument de deblocare pentru contacte MKR/MKS contact plat 1,5 mm
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 14
    • Greutate: 1300 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături