Menghină paralelă „Heuer-Compact” cu posibilitate de reglare rapidă 120 mm

Cod articol: 967460 120
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Heuer Compact
Lăţimea bacurilor 120 mm
Deschidere 130 mm
Adâncime de prindere 65 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 15 mm - 50 mm
Bacuri interschimbabile da
Reglare rapidă a deschiderii da
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat
Greutate 4,5 kg
Tip produs Menghină paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967460 120
EAN / GTIN 2050002047846
Număr producător 118 001

Descriere

Execuţie:

Construcţie uşoară din oţel cu dimensiuni compacte, forjată complet din oţel. Deschidere în faţă.
Cu fălci de prindere pentru ţevi, integrate sub fălcile normale.
Modalitate nouă de reglare rapidă a capacităţii de la 0 la 130 mm prin simpla rotire a corpului ţevii şi extragerea rapidă a fălcii frontale.
Afişajul suplimentar al mărimii deschiderii pe corpul ţevii prin scala cu centimetri facilitează reglarea.
Fălci de prindere înlocuibile, cu suprafaţă călită şi galvanizate. Forţă de prindere 10 kN.
O parte striată, o parte netedă. Pot fi întoarse şi înlocuite.

Execuţie - Imagine:

Deblocare prin rotire.
Reglare rapidă a deschiderii.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Accesorii opţionale:

Disc rotativ Cod 967390 Ref. 100. Fălci de schimb Cod 967405 Ref. 120. Etrier de fixare Cod 967400 Ref. 100.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături