Menghină paralelă „Heuer-Front” cu bacuri înlocuibile 160 mm

Cod articol: 967360 160
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Heuer Front
    Lăţimea bacurilor 160 mm
    Deschidere 225 mm
    Adâncime de prindere 100 mm
    Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 27 mm - 100 mm
    Bacuri interschimbabile nu
    Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
    Material Oţel forjat în matriţă
    Greutate 27 kg
    Tip produs Menghină paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 967360 160
    EAN / GTIN 2050002047709
    Număr producător 101 160

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată complet din oţel − incasabilă.
    Deschidere în faţă.
    Cu bacuri forjate de prindere pentru ţevi, sub fălcile normale. Şurub puternic cu filet trapezoidal cu două începuturi pentru deschidere şi închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranţă nituite din oţel. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.
    Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare şi tasare.
    Bacuri de prindere aplicate, călite la suprafaţă. O parte striată, o parte netedă. Pot fi întoarse şi înlocuite.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

    Culoare:

    Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat consultaţi Cod 967540.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături