Set de racletă din plastic 5pcs

Cod articol: 96722700
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
Cod articol 96722700
EAN / GTIN 4018754335022
Număr producător 96722700
L-Număr L60010 7400

Descriere

Descriere:

Conținut 5 părți:
  • 5 racletă din plastic nr. 10677 , lamă lată nr. 10678, lamă mediană, nr. 10679 , lamă îngustă, nr.10680 , Lamă oblică, nr. 10681, lamă ascuțită
  • Material plastic întărit cu fibră de sticlă
  • Pentru îndepărtarea fără daune a sigiliilor, sigiliilor și reziduurilor (în special în sectorul aviației)
  • Culoare semnal verde deschis
  • în trusă textilă

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 5
  • Conținut: 10677, lamă lată; 10678, lamă medie; 10679, lamă îngustă; 10680, lamă înclinată; 10681, lamă ascuțită
  • Înălțime mm (h): 40 mm
  • Lungime [mm): 205 mm
  • Greutate: 240 g
  • Lățime mm (b): 105 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături