Menghină paralelă cu bacuri înlocuibile, Lăţimea bacurilor: 140mm

Cod articol: 967110 140
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 140 mm
Deschidere 200 mm
Adâncime de prindere 95 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 1 − 2.3/4 inch
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 19 kg
Tip produs Menghină paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967110 140
EAN / GTIN 4045197694201
Număr producător 967110 140

Descriere

Execuţie:

Integral din oţel forjat în matriţă. − garantat incasabil.
Cu deschidere în faţă.
Cu bacuri de prindere pentru ţevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafaţă de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare şi tasare. Ghidare călită dublă.
Bacuri de prindere aplicate, călite la suprafaţă. O parte striată, o parte netedă (interschimbabilă).

Execuţie - Imagine:

Discuri contra căderii.
Scală exactă de măsurare.
Reglarea ghidajului: Şuruburi cu hexagon interior cu şaibe de presiune din alamă − funcţionează foarte uşor.
Bacuri puternice de prindere a ţevilor.

Avantaj:

  • Mâner cu protecţie bilaterală contra căderii − fără zgomote supărătoare.
  • Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului şurubului.
  • Mâner înlocuibil.
  • Scală exactă de mărime a deschiderii.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Aparatul de reglare pe înălţime recomandat, Cod 967520.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături