Menghină paralelă 100 mm

Cod articol: 967100 100
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacurilor 100 mm
    Deschidere 90 mm
    Adâncime de prindere 65 mm
    Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 3/4 − 1.3/4 inch
    Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
    Material Oţel forjat în matriţă
    Greutate 6 kg
    Tip produs Menghină paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 967100 100
    EAN / GTIN 4045197694157
    Număr producător 967100 100

    Descriere

    Execuţie:

    Integral din oţel forjat în matriţă. − garantat incasabil.
    Cu deschidere în faţă.
    Cu bacuri de prindere pentru ţevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafaţă de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare şi tasare. Ghidare călită dublă.
    Cu fălci de prindere masive, cu suprafaţă călită (nu sunt interschimbabile).

    Execuţie - Imagine:

    Discuri contra căderii.
    Scală exactă de măsurare.
    Reglarea ghidajului: Şuruburi cu hexagon interior cu şaibe de presiune din alamă − funcţionează foarte uşor.
    Bacuri puternice de prindere a ţevilor.

    Avantaj:

    • Mâner cu protecţie bilaterală contra căderii − fără zgomote supărătoare.
    • Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului şurubului.
    • Mâner înlocuibil.
    • Scală exactă de mărime a deschiderii.

    Livrare:

    Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

    Notă:

    Aparatul de reglare pe înălţime recomandat, a se vedea Cod 967520.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături