Menghină paralelă cu etrier de fixare, Lăţimea bacurilor: 60mm

Cod articol: 967030 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 60 mm
Deschidere 65 mm
Interval de fixare 0 mm - 53 mm
Sensul de deschidere Cu deschidere în spate
Material Fontă înalt rezistentă (GG 25)
Greutate 2,5 kg
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311
Număr producător 967030 60
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.
Cu deschidere în spate. Din fontă foarte rezistentă (fontă cenuşie 25) cu structură perlitică. Ghidaj prismatic de precizie lung şi deosebit de exact. Sprijinire precisă în lagăre, şurub cu filet trapezoidal complet acoperit, protejat împotriva murdăriei. Suprafaţă de nicovală mare, frezată plan pentru operaţii uşoare de îndreptate. Bacurile călite din oţel sunt şlefuite şi pot fi schimbate cu bacuri striate (consultaţi bacurile de schimb).

Aplicaţie:

Pentru fixarea pe mesele de lucru.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături