Set de perforatoare și perforatoare de centru 6 bucăți în pungă

Cod articol: 96700600
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
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96700600
    EAN / GTIN 4018754334032
    Număr producător 96700600
    L-Număr L60010 7521

    Descriere

    Descriere:

    Conținut 6 părți:
    • Arbore de transmisie 5 nr. 104: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
    • 1 granulație dimensiune 105: 120 x 10 mm
    • Într-o pungă textilă cu 6 compartimente

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 6
    • Conținut: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
      120 x 10 mm
    • Greutate: 466 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături