{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungime L | 1,54 m | |
Lungime scară | 1,54 m | |
Înălţime de lucru cca. | 3 m | |
Înălţime platformă | 0,93 m | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,49 m | |
Înălţime montant | 50 mm | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Accesibilitate | unilateral | |
Greutate | 5,8 kg | |
Tip produs | Scară dublă |
Cod articol | 966500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197741592 | |
Număr producător | 966500 4 |