Schelă rabatabilă, model standard 1550 mm

Cod articol: 966311 1550
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Capacitate portantă la produse de urcare: 200

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 200 kg
Înălţime de lucru cca. 3,55 m
Înălţimea cadrului 2,65 m
Greutate 68 kg
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966311 1550
EAN / GTIN 4003866535125
Număr producător 53512

Descriere

Execuţie:

Schelă rabatabilă cu manevrare simplă cu o singură mână a cadrului schelei, cu buton de blocare robust: Fixare şi desfacere cu o singură apăsare. Unitate brevetată de panou lateral. Ghidaj silenţios din plastic dur pentru fixare pe exterior: Fără deformarea muchiilor la îmbinarea cadrului de fixare pe exterior. Lăţimea cadrului: 0,72 m; lungimea cadrului: 1,8 m inclusiv role de ghidaj cu frână ⌀ 125 mm. Demontabil până la o înălţime de lucru de max. 7,65 m.

Standard:

EN 1004 (clasa cadrului 3, poate fi încărcat cu până la 200 kg/m2).