Schelă de rulare FlexxTower, Înălţime platformă: 2100mm

Cod articol: 966305 2100
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime platformă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 200

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 200 kg
Înălţime de lucru cca. 4,1 m
Înălţime platformă 2.100 mm
Lăţimea platformei 1.200 mm
Adâncimea platformei 600 mm
Înălţimea cadrului 3,3 m
mobil da
Număr de role 4
Dimensiunea de transport 1400×800×700 mm
Greutate 80 kg
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966305 2100
EAN / GTIN 4031405951013

Descriere

Execuţie:

Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate. Cu panouri laterale din aluminiu și rame de balustradă acoperite cu pulbere, cu suport integrat pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii. Folosind o metodă 3-T, asamblarea și demontarea simplă și sigură de la nivel la nivel de către o singură persoană, utilizare până la 2 persoane. Instalare fără unelte datorită conectorilor cu fișă și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Greutatea redusă a pieselor individuale permite manevrarea ușoară, precum și economie de spațiu în transport și depozitare. Piesele individuale pot fi stivuite în mod compact unele în altele și utilizate ca cărucioare de transport. Flexibilitate și stabilitate ridicate datorită canetierelor triunghiulare cu balamale cu bază pivotantă - ideale și pentru construcții montate pe perete sau pentru deplasarea în culoarele înguste.
Inclusiv 4 role pivotante ⌀ 125 mm, cu frână de parcare, introducere centrică a sarcinii și axe. Reglarea înălțimii cu compensarea nivelului.

Standard:

DIN EN 1004, clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m2.