{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungime L | 1,43 m | |
Lungime scară | 1,43 m | |
Înălţime de lucru cca. | 2,7 m | |
Înălţimea platformei fără balustradă | 0,69 m | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 0,57 m | |
Înălţime montant | 73 mm | |
Adâncime treaptă | 80 mm | |
Tavă de depozitare disponibilă | da | |
Platformă disponibilă | da | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 3 | |
Material | Aluminiu | |
Balustradă | 2 | |
Accesibilitate | unilateral | |
mobil | nu | |
Greutate | 9,5 kg | |
Tip produs | Scară cu platformă |
Cod articol | 966286 1 | |
EAN / GTIN | 4031405520837 |