{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Înălţime platformă fără grindă la intervale | 1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m | |
Lăţimea platformei | 440 mm | |
Adâncimea platformei | 665 mm | |
Lungime grindă (desfăcută) | 2,55 m | |
Lăţime grindă (desfăcută) | 2,2 m | |
Lungime grindă (strânsă) | 0,81 m | |
Lăţime grindă (strânsă) | 2,2 m | |
Număr de role | 2 | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 9 | |
Balustradă | 2 | |
Traversă | da | |
Accesibilitate | unilateral | |
Greutate | 38,5 kg | |
Standard | EN 131 | |
Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
Safer Step | da | |
Tip produs | Scară cu platformă |
Cod articol | 966285 9 | |
EAN / GTIN | 4003866413270 | |
Număr producător | 41327 |