Scara cu platformă Safemaster S pliabilă 6

Cod articol: 966275 6
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Înălţimea platformei fără balustradă 1,58 m
Lăţimea platformei 400 mm
Adâncimea platformei 400 mm
Suprafaţă de bază (lăţime) 0,71 m
Suprafaţă de bază (adâncime) 1,42 m
Adâncime treaptă 80 mm
Tavă de depozitare disponibilă da
Număr de trepte, inclusiv platformă 6
Balustradă 2
Traversă nu
Asigurare împotriva distanţării îmbinare bilaterală rigidă
Accesibilitate unilateral
Greutate 16,1 kg
Standard EN 131
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Safer Step da
Tip produs Scară cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966275 6
EAN / GTIN 4003866416769
Număr producător 41676

Descriere

Execuţie:

Scară compactă cu platformă cu trepte adânci de 80 mm. Platformă de lucru (400×400 mm) cu balustradă pe 3 laturi şi tavă de depozitare. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale rigide.

Standard:

EN 131

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături