{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 300 kg | |
Caracteristici nume produs | Lăţimea treptei 1000 mm | |
Înălţimea platformei fără balustradă | 0,8 m | |
Lungimea platformei | 400 mm | |
Cursă maximă | 1.270 mm | |
Lăţimea treptei | 1.000 mm | |
Înclinaţia treptei | 45 grad | |
Role | da | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 4 | |
Material | Montanţi din profiluri foarte robuste din aluminiu obţinute prin extruziune | |
Execuţia treptelor | Treapta | |
Accesibilitate | unilateral | |
Greutate | 39 kg | |
Standard | DIN EN ISO 14 122 | |
Principiul două mâini libere (two hands free) | da | |
Tip produs | Platformă cu trepte |
Cod articol | 966194 4 | |
EAN / GTIN | 4003866555307 | |
Număr producător | 40855530 |