{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Combinaţie de module | A | |
Înălţime de lucru | 2,2 m | |
Înălţimea platformei fără balustradă | 0,2 m | |
Adâncime podest | 0,3 m | |
Lăţimea treptei | 555 mm | |
Adâncime treaptă | 250 mm | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 1 | |
Material | Construcţie totală din metal uşor, trepte din tablă de aluminiu striată | |
Execuţia treptelor | Treapta | |
Accesibilitate | cu un singur tăiş | |
Greutate modul individual | 2,9 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Tip produs | Podest de lucru |
Cod articol | 966150 A | |
EAN / GTIN | 4003866402618 | |
Număr producător | 40261 |