{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Înălţime de lucru cca. | 2,6 m | |
Înălţimea platformei fără balustradă | 0,6 m | |
Lăţimea platformei | 577 mm | |
Adâncimea platformei | 350 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 0,87 m | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 0,69 m | |
Adâncime treaptă | 200 mm | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 3 | |
Material | Treaptă din tablă striată de aluminiu | |
Execuţia treptelor | Treapta | |
Accesibilitate | unilateral | |
Greutate | 7,8 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Tip produs | Podest de lucru |
Cod articol | 966148 3 | |
EAN / GTIN | 4003866400331 | |
Număr producător | 40033 |