Platformă pentru acces la maşini din aluminiu 1

Cod articol: 966148 1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Înălţime de lucru cca. 2,2 m
Înălţimea platformei fără balustradă 0,2 m
Lăţimea platformei 577 mm
Adâncimea platformei 350 mm
Suprafaţă de bază (lăţime) 0,4 m
Suprafaţă de bază (adâncime) 0,6 m
Adâncime treaptă 200 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă 1
Material Treaptă din tablă striată de aluminiu
Execuţia treptelor Treapta
Accesibilitate unilateral
Greutate 3 kg
Standard DIN EN 14183
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966148 1
EAN / GTIN 4003866400317
Număr producător 40031

Descriere

Execuţie:

Construcţie stabilă şi uşoară din aluminiu, trepte cu o adâncime de 200 mm din tablă de aluminiu striată, platformă 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături