Platformă de lucru cu tablă striată 1

Cod articol: 966147 1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
    Înălţime de lucru cca. 2,25 m
    Înălţimea platformei fără balustradă 0,25 m
    Suprafaţă de bază (lăţime) 1 m
    Suprafaţă de bază (adâncime) 0,6 m
    Greutate 8,4 kg
    Tip produs Podest de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 966147 1
    EAN / GTIN 4031405500327
    Număr producător 50032

    Descriere

    Execuţie:

    Platformă de lucru din aluminiu; construcţie stabilă din ţevi sudate. Strat de acoperire al platformei din tablă striată, antialunecare. Papuci de plastic antialunecare. Greutate redusă pentru transport uşor. Suprafaţa de călcare: 1000 × 600 mm.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături