Scară combinată MultiMaster 5 5

Cod articol: 966101 5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Serie MultiMaster
Lungimea scării desfăcute 2,88 m
Lungimea scării ca și scară dublă 1,83 m
Înălţime de lucru scară dublă cca. 3,15 m
Înălţime de lucru scară rezemată cca. 3,7 m
Lungime rabatată 1,83 m
Lăţime rabatată 0,64 m
Adâncime rabatată 0,23 m
Adâncime treaptă 80 mm
Tavă de depozitare disponibilă da
Număr de trepte 5
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Treaptă
mobil da
Greutate 11,4 kg
Tip produs Scară multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966101 5
EAN / GTIN 4003866403318

Descriere

Execuţie:

O scară, 5 moduri: scară dublă, scară dublă cu balamale, scară rezemată în mod offset, scară rezemată, scară extinsă.
Reglare simplă și rapidă între moduri prin intermediul funcționării cu o singură mână și coniță de sprijin ajustabilă fin într-o grilă de 35 mm.
Șine din aluminiu anodizat, trepte în adâncime de 80 mm cu tehnologia Safer Step. Racord nituit cu bară de legătură în trepte. Transport ergonomic datorită celor două role de pe partea de urcare. Parte superioară cu formă specială, cu mâner. Partea superioară poate fi aplicată la colțurile interioare și exterioare, precum și la catarge, sporind astfel flexibilitatea și versatilitatea. Parte superioară cu compartiment magnetic pentru piese mici, precum și 2 suporturi cu cleme și nișă centrală pentru șurubelnițe cu acumulator sau unelte similare.

Standard:

DIN EN 131-4.