Scară rezemată telescopică 9

Cod articol: 966096 9
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Lăţime 470 mm
Lungimea scării desfăcute 3 m
Lungimea scării strânse 0,76 m
Înălţime de lucru cca. 3,8 m
Adâncime treaptă 85 mm
Număr de trepte 9
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Treaptă
Greutate 10,2 kg
Tip produs Scară rezemată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966096 9
EAN / GTIN 4031405407626
Număr producător 115463

Descriere

Execuţie:

Scară telescopică din aluminiu cu montanţi stabili din ţeavă triunghiulară, eloxată împotriva abraziunii. Trepte striate, cu adâncime de 80 mm şi 2 trepte de acces (50 mm lăţime). Îmbinări foarte stabile ale treptelor / montanţilor. Distanţă trepte / spiţe 300 mm. Încărcare maximă 150 kg. Reglare comodă pe verticală datorită funcţiei intuitive telescopice. Pliată, scara încape în orice portbagaj.

Standard:

DIN EN 131.