{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungime scară | 1,32 m | |
Înălţime de lucru cca. | 2,6 m | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,48 m | |
Adâncime treaptă | 30 mm | |
Număr de trepte | 2×4 | |
Material | Montanţi şi trepte din plastic ranforsat cu fibre de sticlă | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Asigurare împotriva distanţării | cu ajutorul chingii Perlon foarte rezistente | |
Accesibilitate | bilateral | |
Rezistenţă chimică ridicată | da | |
Greutate | 7,5 kg | |
Standard | DIN EN 61478 | |
Tip produs | Scară dublă |
Cod articol | 966060 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866412617 | |
Număr producător | 41261 |