Scară pliantă accesibilă bilateral 2X7

Cod articol: 966050 2X7
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Lungime scară 1,66 m
Înălţime de lucru cca. 3,1 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,5 m
Înălţime montant 87 mm
Adâncime treaptă 85 mm
Număr de trepte 2×7
Material Trepte şi montanţi din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune
Execuţia treptelor Treapta
Asigurare împotriva distanţării bilateral, îmbinare rigidă
Accesibilitate bilateral
Greutate 10,5 kg
Standard DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966050 2X7
EAN / GTIN 4003866403578
Număr producător 40357

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune. Platformă mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striere antialunecare şi îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

Standard:

DIN EN 131.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături