{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 | |
Lungime L | 1,73 m | |
Lungime scară | 1,73 m | |
Înălţime de lucru cca. | 3 m | |
Înălţime platformă | 0,93 m | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,5 m | |
Înălţime montant | 73 mm | |
Adâncime treaptă | 80 mm | |
Material | Aluminiu | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Accesibilitate | unilateral | |
Greutate | 6,6 kg | |
Tip produs | Scară dublă |
Cod articol | 965901 4 | |
EAN / GTIN | 4045197742049 | |
Număr producător | 965901 4 |