Scară pliantă, accesibilă unilateral 6

Cod articol: 965900 6
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
    Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
    Lungime L 2,23 m
    Lungime scară 2,23 m
    Înălţime de lucru cca. 3,5 m
    Înălţime platformă 1,4 m
    Lăţime inferioară, exterioară 0,55 m
    Înălţime montant 73 mm
    Adâncime treaptă 80 mm
    Material Aluminiu
    Execuţia treptelor Treaptă
    Accesibilitate unilateral
    Greutate 8,5 kg
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 965900 6
    EAN / GTIN 4045197742032
    Număr producător 965900 6

    Descriere

    Execuţie:

    Trepte şi montanţi din aluminiu, îmbinare durabilă între montanţi şi trepte, cu 4 borduri. Stabilitate ridicată datorită construcţiei conice.
    Articulaţie optimizată a scării, cu platformă mare de aşezare, asamblare prin nituire 6x şi capac de protecţie din plastic.
    Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striaţii antialunecare.
    Mâner EasyHandle Haptoprene cu mecanism de prindere, capac antiderapant BalanceBase.
    Cu tavă de depozitare din plastic.

    Standard:

    Conform DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, Informaţiilor DGUV 208-016 resp. 208-017 şi normelor DGUV în vigoare.

    Culoare:

    Montanţi antracit RAL 7016 acoperiţi cu vopsea pulbere.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături