Adaptor USB, cablu jack cu software Torkmaster

Cod articol: 96583631
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
    Tip produs Cablu de date

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96583631
    EAN / GTIN 4018754289363
    Număr producător 96583631
    L-Număr L60010 6836

    Descriere

    Descriere:

    • Conexiunea dintre perfectControl® și Traductor (7728) și PC. Pentru reglarea și calibrarea frânelor de cuplu și a șurubelnițelor de cuplu. Pregătirea certificatelor de calibrare în conformitate cu din EN ISO 6789. Acestea pot fi tipărite sau salvate ca fișier PDF.
    ;
    • Calibrările de intrare și de ieșire pot fi documentate
    • Afișarea grafică a curbei de cuplu
    • Gestionarea utilizatorilor
    • 17 limbi
    • Managementul echipamentelor de testare
  • Cerințe de sistem:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP sau un sistem de operare mai recent
    • Port USB

    Caracteristică:

    • L [m]: 1,5 m
    • Greutate: 72 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături