Adaptor USB și cablu jack cu software Torkmaster L.1,5 m m

Cod articol: 96583629
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cablu de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96583629
EAN / GTIN 4018754214754
Număr producător 96583629
L-Număr L60010 4478

Descriere

Descriere:

  • Conexiunea dintre perfectControl® și Traductor (7721-7724) și PC. Pentru reglarea și calibrarea frânelor de cuplu și a șurubelnițelor de cuplu. Pregătirea certificatelor de calibrare în conformitate cu din EN ISO 6789. Acestea pot fi tipărite sau salvate ca fișier PDF.
;
  • Calibrările de intrare și de ieșire pot fi documentate
  • Afișarea grafică a curbei de cuplu
  • Gestionarea utilizatorilor
  • 17 limbi
  • Managementul echipamentelor de testare
  • Cerințe de sistem:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP sau un sistem de operare mai recent
    • Port USB

    Caracteristică:

    • L [m]: 1,5 m
    • Greutate: 65 g