Cheie dinamometrică seria MANOSKOP® cu recipient pentru sculă de inserție Nr.730NA/10 FIX 180-900 in-lb c.d. 9x12 mm

Cod articol: 96583010
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96583010
EAN / GTIN 4018754269792
Număr producător 96583010
L-Număr L60010 6405

Descriere

Descriere:

  • Pentru a lucra în producția de serie
  • Butonul de comandă poate fi deșurubat după setarea cuplului de declanșare - acest lucru previne schimbarea accidentală a cuplului țintă
  • Șurubul de blocare REZISTENT LA ȘOCURI TORX® furnizat protejează, de asemenea, împotriva manipulării neautorizate. Precum și sigiliile adezive închise. Nu este posibilă reglarea fără ruperea garniturii
  • de declanşare
  • Nu este necesară nicio resetare la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul strângerii
  • Priză pentru unelte interschimbabile de conectare
  • QuickRelease securitate interblocare
  • Reglare rapidă și precisă cu ajutorul reglării rapide QuickSelect
  • Semnal de oprire dublă
  • Scală dublă foarte ușor de citit, cu distincție de culoare de N·m/ft·lb sau ft·lb/in·lb
  • Strângeți la stânga prin rotirea sculelor plug-in.
  • Sarcina continuă după declanșare sau sarcinile în direcția de funcționare, de exemplu, atunci când șuruburile sunt blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării
  • Mâner din 2 componente cu zonă moale verde ușor de utilizat (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • În cutia de plastic robustă (dimensiunea 80-100 în cutia de oțel)
  • Deviație de afișare ± 3%

Caracteristică:

  • Diviziunea fină a scalei: 5 in·lb
  • Gr.: a/10
  • Înălțime mm (h): 23 mm
  • Lungime [mm): 386 mm
  • LF: 336 mm
  • Domeniu de măsurare ft-lb: 15-75 ft·lb
  • Domeniul de măsurare în lb: 180-900 in·lb
  • Diviziunea scării [E1]: 100 in·lb
  • Diviziunea scării [E2]: 2,5 ft·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 9 x 12 mm
  • Greutate: 988 g
  • Greutate cu cutie: 1790 g
  • Lățime mm (b): 28 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături