{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 130 mm | |
Lungime | 1.198 mm | |
Lăţime | 450 mm | |
Înălţimea scaunului | 420 mm | |
Lăţimea scaunului | 300 mm | |
Adâncimea scaunului | 310 mm | |
⌀ roţii | 63 mm | |
Capacitate portantă | 150 kg | |
Tip produs | Scaun pt. mecanici |
Cod articol | 965670 1 | |
EAN / GTIN | 4000896148691 | |
Număr producător | 195-3 |