Taburet pentru montaj, taburet de atelier acoperit cu piele artificială

Cod articol: 965655
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Înălţime 480 mm
Lăţime 450 mm
Adâncime 435 mm
Lăţimea sertarului de depozitare 395 mm
Adâncimea sertarului de depozitare 352 mm
Lăţimea scaunului 450 mm
Adâncimea scaunului 500 mm
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr de role de ghidaj fără frână 2
⌀ roţii 100 mm
Capacitate portantă 150 kg
Materialul suprafeţei de aşezare Piele sintetică
Cu spătar nu
Greutate 10,8 kg
Tip produs Scaun pt. mecanici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965655
EAN / GTIN 4045197703019
Număr producător 965655

Descriere

Execuţie:

Taburete pentru montaj, uşor, stabil, cu role mari ⌀ 100 mm (4 role de ghidaj, din care 2 cu frână de blocare). Cu panouri perforate laterale din tablă pentru prinderea accesoriilor aferente din Grupa 95 şi a cutiilor de depozitare deschise din Grupa 96.
Cu sertar de depozitare practic, cu dimensiunile 352×395 mm (l×A). Perfect pentru prinderea suporturilor din spumă dură cu mărimea 6×10G (2 buc.).
Suprafaţă de aşezare capitonată cu piele artificială.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături