Scaun rotativ Neon pentru birou, spumă PU, cu role, de joasă înălţime BLUE

Cod articol: 965432 BLUE
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Neon
Lăţimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 570 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 620 mm
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului da
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 420 mm - 480 mm
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă PU
Materialul spătarului Spumă PU
Materialul piciorului în stea Aluminiu mat acoperit cu vopsea pulbere
Culoarea materialului scaunului negru
Culoarea benzii albastru
Execuţia piciorului în stea Set de role
Reglarea spătarului cu contact permanent nu
Mecanică sincron da
Suport lombar (pentru discurile intervertebrale) nu
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile da
Execuţia rolelor Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Standard DIN 68877
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965432 BLUE
EAN / GTIN 4016849576596
Număr producător 9573-9588-2000-3277

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ Neon pentru birou, cu capitonaj care poate fi înlocuit. Elementele capitonajului se prind simplu şi se fixează cu un clic. Cu opţiuni ergonomice de reglare: Tehnică pentru sincronizare cu reglarea greutăţii, reglarea înălţimii scaunului cu ajutorul arcului sub presiune, reglarea gradului de înclinare a scaunului, reglarea scaunului în adâncime, reglarea înălţimii spătarului. Cu bandă Flex de jur împrejur, în diverse culori.
Scaun şi spătar din spumă poliuretanică moale. Uşor de îngrijit, lavabil, robust şi rezistent la acizi uşori şi baze, precum şi la acţiunea forţelor mecanice.

Standard:

DIN 68877

Accesorii opţionale:

Pereche de brațe multifuncționale Cod 965455.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături