{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 160 kg | |
Execuţie | cu role | |
⌀ piciorului în formă de stea | 740 mm | |
Egalizarea înălţimii Tip | Manetă pentru reglare pe înălţime | |
Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc cu gaz comprimat | |
Interval de reglare pe înălţime cu dispozitiv de alunecare pe podea | 450 mm - 600 mm | |
Interval de reglare pe înălţime cu role | 490 mm - 640 mm | |
Capacitate portantă | 160 kg | |
Culoarea materialului scaunului | negru | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol |
965384
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4016849591070
Copiaţi |
|
Număr producător |
9816-2571-701
Copiaţi |
|
Producător | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |